SDK D63-53-27-FT/A Héjmarók

Cikkszám: 3110418
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110418
EAN / GTIN 7291075103427
Gyártó száma 3110418
L-szám L23980 466

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 60,9 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 53 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 76 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 15
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 53 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) leírása SDMT 1205
  • Teljes hossz (OAL) 76 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz