E90X D.38-W .50-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110359
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIQUAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110359
EAN / GTIN 7291075089868
Gyártó száma 3110359
L-szám L23980 2326

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2″, vágási átmérő (DC/DCX) 3 4/8″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximális (APMX) 0,22 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3-3 / 1 ″, Típus szár, Weldon szár, használható hossz (LU) 2 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,22”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Funkcionális hossz (LF): 1,859”
  • Fej hossza (bal): 3/4”
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 2-3/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 3/4”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz