FF FWX D160-11-40-08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107327
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107327
EAN / GTIN 7291075236705
Gyártó száma 3107327
L-szám L23980 439

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných hran (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 55 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 144 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 160 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 160 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 11
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 95 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 080612T.
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése