Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 5 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, délka drážky Round, délka drážky Round
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
- Átmérő (DC/DCX) 18 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 160 mm
- Fej hossza (bal) 30 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TCKT 0703PCTR
- Teljes hossz (OAL) 160 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,4 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok