MF FWX D3.00-07-1.25-07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107281
    EAN / GTIN 7291075449211
    Gyártó száma 3107281
    L-szám L23980 2057

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 2,85 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2,52”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,106”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,85”
    • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515HP
    • Teljes hossz (OAL): 2”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 30 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz