HM390 TPK D25-28-2-W25-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107272
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107272
EAN / GTIN 7291075431339
Gyártó száma 3107272
L-szám L23980 1396

Leírás

Leírás:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 8, délka břitu max. (APMX) 28 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 95 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 28 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 63 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 1003
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,9 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz