T490 LNKD44-36-3-L70C4-13 Héjmarók

Cikkszám: 3107188
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107188
    EAN / GTIN 7291075286434
    Gyártó száma 3107188
    L-szám L23980 242

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC) 44 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 94 mm

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) CAMFIX
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 44 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 9
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 36 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1306..PNT
    • Teljes hossz (OAL) 94 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz