Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,941 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,2 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 1,67 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,941”
- Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T15
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,2”
- Meghajtó mérete (DRV-K): 0,787”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Funkcionális hossz (LF): 1”
- Master Insert Identification (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
- Teljes hossz (OAL): 1,67”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok