MF EWXD1.50-4-3.5W1.25-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107066
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107066
EAN / GTIN 7291075310283
Gyártó száma 3107066
L-szám L23980 1775

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1 2/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1,02 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,106 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz 3 / 4 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1-3/8″
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,02”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1,02”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,106”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 4,859”
  • Fej hossza (bal): 6”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,2 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 30 fok
  • Használható hossz (LU): 3-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz