FF EWX D40-4-S50-C32-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107062
EAN / GTIN 7291075261202
Gyártó száma 3107062
L-szám L23980 2436

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 27 mm, vágótestek száma (CICT) 4, max. vágóélhossz (APMX) 1,5 mm, vágótestek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 150 mm, kerek szár, kerek szár, hasznos hossz (LU) 50 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Fej hossza (bal) 52,2 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 070515T.
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4,2 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 4,8 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz