HM390 ETP D32-3-C31-10-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107038
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107038
EAN / GTIN 7291075314014
Gyártó száma 3107038
L-szám L23980 2423

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 31 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 250 mm, szerszámtartó szár kerek, szerszámtartó szár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 250 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 100304PDR
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,1 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz