HM390 ETC D20-3-C19-07-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107034
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107034
EAN / GTIN 7291075327526
Gyártó száma 3107034
L-szám L23980 2577

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, gépoldali dűlőátmérő (DCONMS) 19 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 5 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 160 mm, dűlőtengely kerek, dűlőtengely kerek, dűlőtengely kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TCKT 0703PCTR
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,4 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz