Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm, átmérő (DC/DCX) 30 mm, marók száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 22,5 mm, teljes hossz (OAL) 62 mm.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
- Interfész funkciók M12
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 15 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
- Átmérő (DC/DCX) 30 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22,5 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
- Funkcionális hossz (LF) 40 mm
- A vágólap (MIID) BLR D300-MFW leírása
- Teljes hossz (OAL) 62 mm