BLR D300-QCS IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5684187
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5684187
EAN / GTIN 7291075347340
Gyártó száma 5684187
L-szám L23970 253

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 24,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,6 mm, vágóbetét szélessége (W1) 10,75 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 15 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóbetét hossza (INSL) 24,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,6 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 10,75 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz