FF FWX D2.00-05-0.75-07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106844
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106844
EAN / GTIN 7291075236804
Gyártó száma 3106844
L-szám L23980 2751

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 1,772 ″, teljes hossz (OAL) 1-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,49”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,772”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Teljes hossz (OAL): 1-1/2″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése