MF EWXD1.25-3-3.0W1.25-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106838
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106838
EAN / GTIN 7291075310276
Gyártó száma 3106838
L-szám L23980 1512

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 0,77 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximális (APMX) 0,106 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3-1 / 3 ″, Típus szár, Weldon szár, használható hossz (LU) 5 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,2”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,77”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,77”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,106”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 4,359”
  • Fej hossza (bal): 3,15”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 30 fok
  • Használható hossz (LU): 3”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz