Leírás:
Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 19,7 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 2,7 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 165 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 80 mm.
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 30,7 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19,7 mm
- Átmérő (DC/DCX) 19,7 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,7 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 165 mm
- Fej hossza (bal) 83 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 070515T.
- Teljes hossz (OAL) 165 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 4,8 nxm
- Tényleges hossz (LU) 80 mm