MF EWX D32-3-080-W32-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106836
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106836
EAN / GTIN 7291075310207
Gyártó száma 3106836
L-szám L23980 2887

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 19,7 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 2,7 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 145 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 80 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 30,7 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19,7 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 19,7 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 109 mm
  • Fej hossza (bal) 83 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 070515T.
  • Teljes hossz (OAL) 145 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 4,8 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 80 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése