Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,74 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,059 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 6,45 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, szárhossz 4 ″, használható hossz (LU)
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 1,2”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,74”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,74”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 5,309”
- Fej hossza (bal): 4,12”
- Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
- Teljes hossz (OAL): 6,45”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 6,3 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
- Használható hossz (LU): 4”