FF EWX D32-3-120-C32-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106831
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106831
EAN / GTIN 7291075261196
Gyártó száma 3106831
L-szám L23980 2881

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 19 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 1,5 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 205 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 120 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 30,7 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 205 mm
  • Fej hossza (bal) 123 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 070515T.
  • Teljes hossz (OAL) 205 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 6,3 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 4,8 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 120 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése