Leírás:
Végmaró WSP-vel, furatszár átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 19 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 1,5 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 155 mm, furatszár kerek, furatszár kerek, hasznos hossz (LU) 70 mm
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 30,7 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
- Átmérő (DC/DCX) 19 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 155 mm
- Fej hossza (bal) 73 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 070515T.
- Teljes hossz (OAL) 155 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 6,3 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 4,8 nxm
- Tényleges hossz (LU) 70 mm