HM390 FTD D160-8-50.8-15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106781
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106781
EAN / GTIN 7291075313253
Gyártó száma 3106781
L-szám L23980 120

Leírás

Leírás:

Čelní a rohová fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 50,8 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50,8 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 160 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 105 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TDKT 1505PDR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz