HOE D50-04-W40-R06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106605
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIOCTO
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106605
    EAN / GTIN 7291075345704
    Gyártó száma 3106605
    L-szám L23980 1050

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 5,5 mm, teljes hossz (OAL) 116,2 mm, Weldon tengely, Weldon tengely

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 47,4 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 59,4 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 75 mm
    • A vágólap (MIID) OEMT 060405AER-76 leírása
    • Teljes hossz (OAL) 116,2 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 4,2 fok
    • Weldon tengely
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz