HOF D080-06-27-R06 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIOCTO
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106590
    EAN / GTIN 7291075345551
    Gyártó száma 3106590
    L-szám L23980 1001

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 89,4 mm, vágótestek száma (CICT) 6, kerékagy átmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 50,5 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 89,4 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 89,4 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
    • A vágólap (MIID) OEMT 060405AER-76 leírása
    • Teljes hossz (OAL) 50,5 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz