Hárompofás esztergatokmány,acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-2, Külső ⌀ A / kúp: 200/6mm

Cikkszám: 310655 200/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ A / kúp (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-2
Kúpméret 6
Külső ⌀ A 200 mm
Áteresztés E 55 mm
Magasság pofák nélkül H1 74,5 mm
Magasság pofákkal H2 107 mm
Tőcsavarok száma 6
Központosító ⌀ B 106,4 mm
Tőcsavarok mérete 5/8-18
Kulcsnégyszög K 11 mm
Súly 16,7 kg
Maximális fordulatszám 4 000 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 310655 200/6
EAN / GTIN 4019208036748
Gyártó száma 185437

Leírás

Kivitel:

  • Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
  • Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
  • Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
  • A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
  • Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.
DIN 55029 orsófejekhez Camlock-tőcsavarokkal.

Szabvány:

DIN 702-2.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.
1 készlet = 3 edzett fúrópofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergapofa, befelé lépcsőzetes.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000315200 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatokmányt lásd 313120313140 sz.
A DIN 702-2 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hárompofás esztergatokmány,acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-2, Külső ⌀ A / kúp: 200/6mm

Hárompofás esztergatokmány,acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-2, Külső ⌀ A / kúp: 200/6mm

érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
999,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
864,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Áteresztés E 55 mm 55 mm
Súly 16,7 kg 19 kg
Magasság pofákkal H2 107 mm 107 mm
Maximális fordulatszám 4 000 min-1 4 000 min-1
Szabvány DIN 702-2 DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok Spirálmenetes tokmányok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz