{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-2 | |
Kúpméret | 4 | |
Külső ⌀ A | 160 mm | |
Áteresztés E | 42 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 66 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 92 mm | |
Tőcsavarok száma | 3 | |
Központosító ⌀ B | 63,5 mm | |
Tőcsavarok mérete | PG11 | |
Kulcsnégyszög K | 10 mm | |
Súly | 9,5 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 600 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310655 160/4 | |
EAN / GTIN | 4019208036564 | |
Gyártó száma | 185434 |