Leírás:
Čelní frézka s WSP, průměr upínacího závitu, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 95 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 63 mm
- Fej hossza (bal) 25 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 100304PDR
- Teljes hossz (OAL) 95 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,9 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok