H690 F90AX D125-9-40-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106392
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 690
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106392
    EAN / GTIN 7291075314267
    Gyártó száma 3106392
    L-szám L23980 684

    Leírás

    Leírás:

    Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 125 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 9
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,5 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H690 TNKX 160610PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 63 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz