Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 23,9 mm, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 1 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 47 mm
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23,9 mm
- Interfész funkciók T15
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
- Átmérő (DC/DCX) 15 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 19 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 30 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL) 47 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm