Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 22,5 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 2 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 145 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 80 mm
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 30,6 mm
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,5 mm
- Átmérő (DC/DCX) 22,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 109 mm
- Fej hossza (bal) 83 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL) 145 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,9 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm
- Tényleges hossz (LU) 80 mm