Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 0,88 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximális (APMX) 0,079 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3-1 / 4 ″, Típus szár, Weldon szár, használható hossz (LU) 5 ″
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 1,2”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,88”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,88”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,079”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Funkcionális hossz (LF): 4,359”
- Fej hossza (bal): 3,15”
- Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1,9 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 30 fok
- Használható hossz (LU): 3”