MF EWXD1.00-3-2.5W1.00-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106346
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106346
EAN / GTIN 7291075310252
Gyártó száma 3106346
L-szám L23980 1482

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,63 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,079 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 2 ″, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú Weldon, használható hossz (5) 2-3 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,94”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,63”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,63”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,079”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 3,859”
  • Fej hossza (bal): 2,65”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,9 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 30 fok
  • Használható hossz (LU): 2-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz