Leírás:
Čelní frézy s WSP, průměr záběru, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 13 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 130 mm, záběrová stopka kulatá, záběrová stopka kulatá
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
- Átmérő (DC/DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Fej hossza (bal) 40 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TDKT 1505PDR
- Teljes hossz (OAL) 130 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,1 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok