MF FWX D052-06-22-05 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106231
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106231
EAN / GTIN 7291075281538
Gyártó száma 3106231
L-szám L23980 491

Leírás

Leírás:

Homlokmarók, sarokmarók WSP-vel, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 52 mm, vágótestek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 42,5 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 52 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 52 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban