H490 E90AX D32-5-M16-09 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106202
EAN / GTIN 7291075277166
Gyártó száma 3106202
L-szám L23980 449

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet drážek (NOF) 5, celková délka (OAL) 55 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANCX 090404PDR
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz