H490 ANCX 120508PDR IC380 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606468
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606468
EAN / GTIN 7291075240696
Gyártó száma 5606468
L-szám L23910 1315

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 11 mm, vágóbetét hossza (INSL) 13,67 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,45 mm, vágóbetét szélessége (W1) 10 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,67 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,45 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 10 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz