Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet břitů (CICT) 2, délka břitu max. (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 90 mm, stopka nástroje kulatá, stopka nástroje kulatá
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
- Átmérő (DC/DCX) 18 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 90 mm
- Fej hossza (bal) 25 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 0904
- Teljes hossz (OAL) 90 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok