Leírás:
Čelní, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm.
Jellemző:
- Arbor stílus C..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
- Átmérő (DC/DCX) 160 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 160 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 9
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 105 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 1205PNTR-RM
- Teljes hossz (OAL) 63 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok