HTP D16/.62-2-M08-LN06 Merülőmarók

Cikkszám: 3106098
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106098
EAN / GTIN 7291075289800
Gyártó száma 3106098
L-szám L23980 67

Leírás

Leírás:

Zapichovací frézy, průměr tělesa (BD) 13 mm, průměr břitu (DC) 15,95 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, počet účinných drážek, čelní plocha (ZEFF) 2, celková délka (OAL) 47,5 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 13 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,95 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 47,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz