TS S-A-L90-C16-T10-C Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3106057
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SHANKMASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106057
EAN / GTIN 7291075293609
Gyártó száma 3106057
L-szám L24070 96

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,2 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 40 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz