TS S-A-L130-C16-T10-C Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3105915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SHANKMASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105915
EAN / GTIN 7291075293562
Gyártó száma 3105915
L-szám L24070 313

Leírás

Leírás:

Tartók moduláris marófejekhez, tartókészülék átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, teljes hossz (OAL) 130 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,2 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 80 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz