MF FWX D5.00-09-1.50-08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106032
EAN / GTIN 7291075281682
Gyártó száma 3106032
L-szám L23980 2076

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 ″, vágási elem száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 2-1 / 2 ″, teljes hossza (OAL) 3 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 4,398”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 30 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz