Leírás:
Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 2,85 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″
Jellemző:
- Arbor stílus: A
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 2,398”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 2,85”
- Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 080612T
- Teljes hossz (OAL): 2”
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 30 fok