MF FWX D2.50-05-1.00-08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106029
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3106029
EAN / GTIN 7291075281651
Gyártó száma 3106029
L-szám L23980 2038

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 2,402 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,898”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2-1/2″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,402”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 30 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz