H400 ER D32-5-M16-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106000
EAN / GTIN 7291075279207
Gyártó száma 3106000
L-szám L23980 249

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 29,6 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet fréz (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29,6 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1004-ML
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,8 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz