Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16,6 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet řezných těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, celková délka (OAL) 45 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16,6 mm
- Interfész funkciók M10
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 5 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
- Átmérő (DC/DCX) 10 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
- Funkcionális hossz (LF) 25 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1004-ML
- Teljes hossz (OAL) 45 mm