Leírás:
Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 34 mm
- Átmérő (DC/DCX) 52 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 52 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,8 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
- A vágólap (MIID) leírása HTP LNAR 1006 FR-P.
- Teljes hossz (OAL) 40 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok