FTP D2.0-5-.75-R-LN10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106063
EAN / GTIN 7291075285727
Gyártó száma 3106063
L-szám L23980 3088

Leírás

Leírás:

Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 1,77 ″, teljes hossz (OAL) 1,57 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,3”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,071”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,77”
  • Master Insert Identification (MIID): HTP LNAR 1006 FR-P
  • Teljes hossz (OAL): 1,57”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz