Leírás:
Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 1,89 ″, teljes hossz (OAL) 1,57 ″
Jellemző:
- Arbor stílus: A
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 2”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 1,89”
- Master Insert Identification (MIID): H490 ANCX 090404PDR
- Teljes hossz (OAL): 1,57”
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok