H490 F90AX D040-5-16-09 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105895
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105895
EAN / GTIN 7291075267853
Gyártó száma 3105895
L-szám L23980 1312

Leírás

Leírás:

Homlok- és sarokmaró WSP-vel, tengelyátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 5, orsó átmérő (DHUB) 38,4 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 38,4 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANCX 090404PDR
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz